WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
アルミL型フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ・焼付塗装
注文コード
55632386
品番
SH-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)
4
材質
アルミ・焼付塗装
寸法(mm)
35
色
シルバー
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
16