WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
扉にフック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55632456
品番
WKH-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)
4
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
付属品
本体1個、保護シート2枚
寸法(mm)
15×75
適合扉厚(mm)
15