ハートのフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55632535 品番 WKH-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き

材質本体:鉄、シート:ウレタン 耐荷重(kg)4 付属品本体1個、保護シート2枚 寸法(mm)37×75 適合扉厚(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする