WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ハートのフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632553
品番
WKH-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
耐荷重(kg)
4
付属品
本体1個、保護シート2枚
寸法(mm)
34×100
適合扉厚(mm)
33