WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
棚にフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55632614
品番
WKH-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)
2
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
用途
差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
付属品
本体1個、保護シート2枚
寸法(mm)
19×50
棚板厚さ(mm)
18