イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632746
品番
CP730-1656SH
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
453
タイプ
ストレートピン
外径(Φmm)
56
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理
許容締付トルク(N・m)
7
クランプ力(N)
1700