WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の 衣服用フック
B枝長押帽子掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632772
品番
BH-622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
帽子など軽量物用フック。
サイズ
小
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
13