画像準備中

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55632789 品番 CP730-0939SH
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(本体)SCM440 質量(g)133 タイプストレートピン 外径(Φmm)36 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理 許容締付トルク(N・m)2 クランプ力(N)4500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする