WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の 衣服用フック
B枝長押帽子掛
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55632858
品番
BH-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質
亜鉛合金/ブロンズメッキ
サイズ
小
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
38