WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の カラー線
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55633113
品番
HW-088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
1.6〜1.5
長さ(m)
6
材質
ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)
色
赤
サイズ
#16
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
安全荷重(kg)
5
破断荷重(kg)
23