カラーワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55633122 品番 HW-089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。

線径(Φmm)1.6〜1.5 長さ(m)6 材質ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A) サイズ#16 用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。 安全荷重(kg)5 破断荷重(kg)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55633253
2024-07-14
用途:
熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。前回よりワンサイズ細い物を選んだため補修が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする