※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
エンドプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55633148
品番
EP20-5
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
全長(mm)
65
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g)
4
色(本体)
ホワイト