※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
エンドプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55633157
品番
EP25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
全長(mm)
65
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g)
5
色(本体)
ホワイト