WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の カラー線
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
2.0〜1.9
注文コード
55633217
品番
HW-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
2.0〜1.9
長さ(m)
40
材質
鉄線 塩ビ被膜
色
灰
サイズ
#14
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
安全荷重(kg)
8
破断荷重(kg)
44