カラーワイヤー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55633244 品番 HW-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。

線径(Φmm)1.2〜1.1 長さ(m)10 材質亜鉛メッキ鉄線/塩化ビニール被覆 銅色 サイズ#18 用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。 安全荷重(kg)3 破断荷重(kg)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55633253
2024-07-14
用途:
熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。前回よりワンサイズ細い物を選んだため補修が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする