WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の カラー線
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55633296
品番
HW-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
2.6〜2.5
長さ(m)
24
材質
鉄線 塩ビ被膜
色
黒
サイズ
#12
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
安全荷重(kg)
15
破断荷重(kg)
80