WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の カラー線
アンテナ用線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55633314
品番
HW-149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アンテナの補強用。サビにくくソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
2.0〜1.9
長さ(m)
30
材質
亜鉛メッキ鉄線、塩ビ被膜
色
ライトグリーン
サイズ
#14
使用荷重(kg)
18