曜日別特売
HW-053 ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業) 55633357

HW-053 ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業) 55633357
HW-053 ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業) 55633357
HW-053 ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業) 55633357
HW-053 ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業) 55633357

ステンレス線 ミニ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋
線径(Φmm)0.35~0.33
長さ(m)16
内容量1袋注文コード55633357品番HW-053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。

線径(Φmm)0.35~0.33長さ(m)16材質SUS304使用荷重(kg)1番手28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633357
2024-02-08
用途: トレイの補修
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

店で使っているプラトレイが割れたりかけたりするので つなぎ合わせ補修しています ナイロン糸を使った方が目立たないのですが しっかり固定できるので気に入ってます

対象商品 : 55633357
2021-09-03
用途: カーメンテナンス
製造業

社外品スタビリンクのゴムブーツをストッパーの代わりに止める為使用しました。
ステンレスは硬いというイメージがあり、小径部は巻きにくい/末端処理が難しいと思ったのでこの番手にしましたが、もう1番上でもよかったかもしれません。

対象商品 : 55633375
2021-01-04
用途: 屋外ロープの固縛用に使用

ステンレス製なので屋外使用に最適。
値段と長さが丁度よい。

対象商品 : 55633357
2020-05-06
用途: ペット用のおもちゃを自作する時
その他業種

ペット用のおもちゃを自作するのに丁度いい太さの物が見つかって嬉しいです。
光沢が美しく、可塑性があるので使いやすそうです。
安全なステンレス素材で、着色もされていないので、ペットが齧っても安心なところが購入の決め手となりました。
太さもバリエーションに富んでいて、もし別の太さが必要になったら、ぜひ購入させて頂きたいです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする