針金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 55633436 品番 HW-037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。

線径(Φmm)0.45〜0.42 長さ(m)15 用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。 材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2) サイズ#26 安全荷重(kg)0.8 破断荷重(kg)4 番手#26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする