WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の 針金
ナマシ鉄線
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55633472
品番
HW-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外部の補強や足場の結束。
線径(Φmm)
3.2〜3.1
長さ(m)
48
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
サイズ
#10
安全荷重(kg)
43
破断荷重(kg)
217