WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の 銅線
銅線 HW-133
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55633497
品番
HW-133
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
線径(Φmm)
0.70〜0.66
長さ(m)
25
用途
柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質
銅
安全荷重(kg)
2
番手
#22