結束線 U型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55633542 品番 HW-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。

線径(Φmm)0.77〜0.83 長さ(m)0.45 用途建築現場での工作物等の結束等 材質亜鉛めっき線 サイズ#21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55633533
2021-11-19
用途:
鉄筋の結束
農・林・水産業

安価だったので購入。結束しやすく気に入りました。
またリピートします。

対象商品:
55633542
2021-05-22
用途:
ワイヤー結束するとき

めっきじゃなくても良かったんだけど、他のブランド品より安かったので選びました。結束しやすいので次回もこれにします。

対象商品:
55633542
2019-08-12
用途:
鉄筋の結束

結束したらほとんど見えなくなるのでどうでもいいけど、材料屋やホームセンターのほうがメッキ具合が均一で(新しい?)見た目は劣ります。
値段合わせや亜鉛メッキ品なので気にならない細かいことですけど。

対象商品:
55633533
2021-03-09
用途:
農作業
農・林・水産業

もう少し太くて長い方が良かったのですが、ちょうど良いものがありません。

対象商品:
55633542
2018-06-02
用途:
日曜大工
建設業・工事業

木材の仮止め時などに使用しています。わりとしっかり止まるのでたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする