WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
補助金具ステンレス I型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55633567
品番
BS-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
寸法H(mm)
8.5
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
10