曜日別特売
BS-742 補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業) 55633725

BS-742 補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業) 55633725
BS-742 補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業) 55633725
BS-742 補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業) 55633725
BS-742 補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業) 55633725

補助金具ステンレス Z型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1個注文コード55633725品番BS-742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ステンレスの補助金具です

材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633725
2024-08-18
用途: 運搬車両に脚立を室内上部に積むのに このクランク金物を取付ました
有限会社まつもと建装製造業

脚立の収納に、車両(ハイルーフ・ロングボデー)の車外ではなく車内に設置しました 強度もあるし 腐食にを強いので重宝しております

対象商品 : 55633725
2021-08-23
用途: テーブル下にHDDを固定するため
トリムタブジャパン有限会社サービス業

パソコン用の外部HDDを仕事で使っているテーブル天板下に設置するために3本購入。
高さがHDDの厚さにぴったりフィットしていて、まるで専用器具のような出来上がりになりました。

対象商品 : 55633725
2021-03-05
用途: 自動車のハンガーパイプ作りに。
建設業・工事業

これから、使用します。
品質等。良いと思います。
楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする