※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アシストインジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55633945 品番 SNDEP-STS14-SUS
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(mm)20 材質(本体)SUS303 質量(g)25 内径(Φmm)14(H7) 外径(Φmm)20(f7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする