※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
8
注文コード
55634119
品番
NDXCS16AL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,291
販売価格(税別)
¥
1,174
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
全長(mm)
54
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
47
ねじ寸法
M16×2
最大締付トルク(N・m)
2
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
荷重(最小〜最大)(N)
6〜13
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック