※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
SUS製、シングルナット
注文コード
55634128
品番
NDXCS12A-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
22
タイプ
SUS製、シングルナット
ねじ寸法
M12×1.75
最大締付トルク(N・m)
15
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12