※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スチール製、シングルナット
注文コード
55634137
品番
NDXCS10A
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,003
販売価格(税別)
¥
912
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
14
タイプ
スチール製、シングルナット
ねじ寸法
M10×1.5
最大締付トルク(N・m)
7
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12