※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
55634173
品番
NDXCS10AL-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,239
販売価格(税別)
¥
1,126
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
全長(mm)
34.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
13
ねじ寸法
M10×1.5
最大締付トルク(N・m)
15
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック