※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 注文コード55634216 品番NDXCS8AL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,014
販売価格(税別)
922
この商品はストローク・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)4 全長(mm)29.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)6.7 ねじ寸法M8×1.25 最大締付トルク(N・m)20 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 荷重(最小〜最大)(N)3.5〜9 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする