※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
4
注文コード
55634259
品番
NDXCS8AL-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
4
全長(mm)
29.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
6.7
ねじ寸法
M8×1.25
最大締付トルク(N・m)
7
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
3.5〜9
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック