※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSUS製、シングルナット 注文コード55634304 品番NDXCS16A-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はストローク・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS303 質量(g)50 タイプSUS製、シングルナット ねじ寸法M16×2 最大締付トルク(N・m)20 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)6〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする