※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
OKバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55634313
品番
CRH-K250
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
質量(g)
5.4
機能
フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード
クランプ力(kN)
22
締付力(kN)
(許容)0.08
繰り返し位置決め精度(mm)
センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1