※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634365 品番 NDXC12-8ALW
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,280
販売価格(税別)
1,164
ストローク(mm)8 材質(本体)SUM22L 質量(g)41 タイプスチール製 全高(mm)61.7 ねじ寸法M12×1.75 最大締付トルク(N・m)20 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 荷重(最小〜最大)(N)8〜19 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする