画像準備中

インデックス プランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634374 品番 NDXC6-4AW-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
ストローク(mm)4 全長(mm)36 材質(本体)SUS303 質量(g)6 ねじ長さ(mm)15 ねじ寸法M6×1 最大締付トルク(N・m)2 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 荷重(最小〜最大)(N)6〜12 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする