イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634383
品番
NDXC6-3AW-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.5
全長(mm)
31.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
5.5
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M6×1
最大締付トルク(N・m)
2
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
荷重(最小〜最大)(N)
4〜10
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック