イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634426
品番
NDXC10-6AW
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,035
販売価格(税別)
¥
941
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
全長(mm)
47.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
23
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M10×1.5
最大締付トルク(N・m)
15
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
8〜15
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック