イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634514
品番
NDXC12-8AW-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
全長(mm)
61.7
材質(本体)
SUS303
質量(g)
42
ねじ長さ(mm)
26
ねじ寸法
M12×1.75
最大締付トルク(N・m)
20
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
荷重(最小〜最大)(N)
8〜19
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック