MXQR16L-100BSAT エアスライドテーブル MXQR16L SMC 55634537

エアスライドテーブル MXQR16L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスター(BSAT)ショックアブソーバ(RB)前進端+ラバーストッパ後退端 注文コード55634537 品番MXQR16L-100BSAT
参考基準価格(税別)¥66,940 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・アジャスター・オートスイッチ種類など180種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 調整範囲(mm)(-)5 ポートねじの種類(-)Mねじ アジャスター(BSAT)ショックアブソーバ(RB)前進端+ラバーストッパ後退端 アジャスタ位置(L)左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする