※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(ノーズロック型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634548 品番 NDXC10-6ALW-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
ストローク(mm)6 材質(本体)SUS303 質量(g)22 タイプSUS製 全高(mm)47.5 ねじ寸法M10×1.5 最大締付トルク(N・m)15 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)8〜15 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする