※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュー プラグ(スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634575 品番 SPS-1/2
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥673
販売価格(税別)
612
材質(本体)スチール 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-20〜100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 外径(Φmm)27 締付トルク(N・m)24〜25 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 寸法GG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする