※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュー プラグ(スチール製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634593 品番 SPS-3/4
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
材質(本体)スチール 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20〜100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 外径(Φmm)32 締付トルク(N・m)24〜25 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 寸法GG3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする