※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
スクリュー プラグ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634609
品番
SPS-3/8
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-20〜100
使用圧力(MPa)
max.7(静止状態)
外径(Φmm)
22
締付トルク(N・m)
42〜43.7
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
寸法G
G3/8