※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ネオプレンスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634819
品番
CRPS-M10-61
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
42
ねじ寸法
M10×1.5-61L
材質(ボルト)
SUM24L
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
最大荷重(kN)
1
表面処理(ボルト)
銅メッキ
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック