ステン巾広プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634958 品番 IH-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

補強金具、接合金具として使用

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)35×30 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 縦(mm)30 横(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55634958
2024-06-01
用途:
厨房機器ステンレス作業台の連結固定で使用
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

厨房内の作業台などしっかりレベル出しをしても、いつの間にかレベルがズレ、作業台と作業台の天板が段差が出来てしまいます。段差を予防する為ステンレスプレートで連結してやります。連結するとレベルのズレが起こらなくなり、ほぼ天板の段差は起こりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする