曜日別特売
IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976

IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976
IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976
IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976
IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976
IH-113 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634976

ステン巾広プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)35×90
内容量1個注文コード55634976品番IH-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

補強金具、接合金具として使用

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)35×90穴径(Φmm)4板厚(mm)2縦(mm)35横(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55634958
2024-06-01
用途: 厨房機器ステンレス作業台の連結固定で使用
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房内の作業台などしっかりレベル出しをしても、いつの間にかレベルがズレ、作業台と作業台の天板が段差が出来てしまいます。段差を予防する為ステンレスプレートで連結してやります。連結するとレベルのズレが起こらなくなり、ほぼ天板の段差は起こりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする