IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994

IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994
IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994
IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994
IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994
IH-115 ステン巾広プレート WAKI(和気産業) 55634994

ステン巾広プレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)35×200
内容量1個注文コード55634994品番IH-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

補強金具、接合金具として使用

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)35×200穴径(Φmm)4板厚(mm)2縦(mm)35横(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55634958
2024-06-01
用途: 厨房機器ステンレス作業台の連結固定で使用
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房内の作業台などしっかりレベル出しをしても、いつの間にかレベルがズレ、作業台と作業台の天板が段差が出来てしまいます。段差を予防する為ステンレスプレートで連結してやります。連結するとレベルのズレが起こらなくなり、ほぼ天板の段差は起こりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする