WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
ステン中厚アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635353
品番
IH-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
補強金具、接合金具として使用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
19×150
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
縦(mm)
19
横(mm)
150