ステン中厚アングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55635362 品番 IH-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

補強金具、接合金具として使用

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)19×200 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 縦(mm)19 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする