WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ヘラ/盛板/コテ
WAKI(和気産業)の ヘラ
WAKI(和気産業)の コーキングヘラ
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55635493
品番
ICK-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)
45
材質
本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー
色
グリーン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
13